OBO BETTERMANN - OBO1186717 BSU2K22 FT STAFFA REGGICAVO - 1186717
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Acciaio
Zona di tensione - 16...22 mm
Tipo di montaggio - Guida profilata
Numero max. di cavi - 2
Materiale vite - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
4012196850846
Codice prodotto
OBO1186717
Cod. produttore
1186717
Produttore
OBO
Materiale della fascetta:
Acciaio
Zona di tensione:
16...22 mm
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Numero max. di cavi:
2
Materiale vite:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Per tubi con passo (metrico):
22
Senza alogeni:
sì
Materiale dell'inserto:
Plastica
Protezione della superficie dell'inserto:
Zincato a caldo
Qualità del materiale dell'inserto:
Polipropilene (PP)
Con contro-inserto:
no
Superficie vite:
Zincato a caldo


