pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186656 BSU1M58 A4 STAFFA REGGICAVO - 1186656

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186656 BSU1M58 A4 STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile

  • Zona di tensione - 52...58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196850600

Codice prodotto

OBO1186656

Cod. produttore

1186656

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Acciaio inossidabile

Zona di tensione:

52...58 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio inossidabile

Superficie fascetta:

Non trattato

Per tubi con passo (metrico):

58

Senza alogeni:

Materiale dell'inserto:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale del collare:

Altro

Protezione della superficie dell'inserto:

Non trattato

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Altro

Superficie vite:

Non trattato

Staffa reggicavo con base a U, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 18-22 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.