pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1186456 BSH1K58 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186456

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1186456 BSH1K58 ALU STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Alluminio

  • Zona di tensione - 52...58 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Alluminio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196848447

Codice prodotto

OBO1186456

Cod. produttore

1186456

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Alluminio

Zona di tensione:

52...58 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Alluminio

Per tubi con passo (metrico):

58

Senza alogeni:

Materiale dell'inserto:

Plastica

Qualità del materiale dell'inserto:

Polipropilene (PP)

Con contro-inserto:

no

Qualità del materiale della vite:

Altro

Staffa reggicavo con ancoraggio a testa di martello, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.