OBO BETTERMANN - OBO1186422 BSH1K28 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186422
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta - Alluminio
Zona di tensione - 22...28 mm
Tipo di montaggio - Guida profilata
Numero max. di cavi - 1
Materiale vite - Alluminio
Confezione
100 PZ
EAN
4012196848201
Codice prodotto
OBO1186422
Cod. produttore
1186422
Produttore
OBO
Materiale della fascetta:
Alluminio
Zona di tensione:
22...28 mm
Tipo di montaggio:
Guida profilata
Numero max. di cavi:
1
Materiale vite:
Alluminio
Per tubi con passo (metrico):
28
Senza alogeni:
sì
Materiale dell'inserto:
Plastica
Qualità del materiale dell'inserto:
Polipropilene (PP)
Con contro-inserto:
no
Qualità del materiale della vite:
Altro


