pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1167058 BSSASM12 A2 STAFFA REGGICAVO - 1167058

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1167058 BSSASM12 A2 STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inossidabile

  • Zona di tensione - 8...12 mm

  • Tipo di montaggio - Guida profilata

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio inossidabile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012197374914

Codice prodotto

OBO1167058

Cod. produttore

1167058

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Acciaio inossidabile

Zona di tensione:

8...12 mm

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio inossidabile

Superficie fascetta:

Non trattato

Per tubi con passo (metrico):

12

Senza alogeni:

Materiale dell'inserto:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale del collare:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Materiale del contro-inserto:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie dell'inserto:

Non trattato

Qualità del materiale dell'inserto:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Con contro-inserto:

Qualità del materiale della vite:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Superficie vite:

Non trattato

Staffa reggicavo ancoraggio tipo N, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il collegamento elettrico della calza schermante di cavi schermati. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 11 - 12 mm. Con vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Lo schermo per cavi può essere utilizzato anche per la compensazione del potenziale, purché le due estremità siano collegate al potenziale di riferimento. Controcoppa compresa nella fornitura.