pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1158353 BSRS1M28 FT STAFFA REGGICAVO - 1158353

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1158353 BSRS1M28 FT STAFFA REGGICAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 22...28 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo circolare

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012197366094

Codice prodotto

OBO1158353

Cod. produttore

1158353

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

22...28 mm

Tipo di montaggio:

Profilo circolare

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Per tubi con passo (metrico):

28

Senza alogeni:

sì

Materiale dell'inserto:

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto:

Zincato a caldo

Con contro-inserto:

no

Superficie vite:

Zincato a caldo

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo RS, coppa premente in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilati tondi o su tubi. Con vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Adatta per tutti i profilati tondi o tubi dal diametro fino a 22 mm. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.