OBO BETTERMANN - OBO1043102 WN 7855 A 6 COLLARE DI FISSAGGIO - 1043102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale - 6 mm
Tipologia - A una vite
Diametro - 6...6 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
100 PZ
EAN
4012195028871
Codice prodotto
OBO1043102
Cod. produttore
1043102
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale:
6 mm
Tipologia:
A una vite
Diametro:
6...6 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Numero di cavi/tubi:
1
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto in area antincendio:
no
Senza alogeni:
sì
Distanza dalla parete:
no
Qualità del materiale:
Altro
Rivestito in plastica:
no


