pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1018183 605 18 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018183

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1018183 605 18 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Diametro - 18...18 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - A due viti

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195016939

Codice prodotto

OBO1018183

Cod. produttore

1018183

Produttore

OBO

Diametro nominale:

18 mm

Diametro:

18...18 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

A due viti

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Senza alogeni:

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 18mm, St, G