pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1018167 605 16 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1018167

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1018167 605 16 G COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Tipologia - A due viti

  • Diametro - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195016823

Codice prodotto

OBO1018167

Cod. produttore

1018167

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

16 mm

Tipologia:

A due viti

Diametro:

16...16 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Colore:

Grigio

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 16mm, St, G