pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1017837 605 20 ALU COLLARE DI FISSAGGIO - 1017837

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1017837 605 20 ALU COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Diametro - 20...20 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - A due viti

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195449652

Codice prodotto

OBO1017837

Cod. produttore

1017837

Produttore

OBO

Diametro nominale:

20 mm

Diametro:

20...20 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

A due viti

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Alluminio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Anodizzato

Senza alogeni:

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Colore:

Alluminio

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1017837 - 605 20 ALU GAFFETTA TUBI 2 LING. 20MM AL