pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1015214 823 283 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1015214

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1015214 823 283 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 28.3 mm

  • Tipologia - A due viti

  • Diametro - 28.3...28.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012195015376

Codice prodotto

OBO1015214

Cod. produttore

1015214

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

28.3 mm

Tipologia:

A due viti

Diametro:

28.3...28.3 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Fascetta di fissaggio a due linguette 28mm, St, FT