pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1014293 822 37 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014293

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1014293 822 37 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 37 mm

  • Tipologia - A una vite

  • Diametro - 37...37 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195014171

Codice prodotto

OBO1014293

Cod. produttore

1014293

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

37 mm

Tipologia:

A una vite

Diametro:

37...37 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 37mm, St, FT