pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1014137 822 20 FT COLLARE DI FISSAGGIO - 1014137

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1014137 822 20 FT COLLARE DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Diametro - 20...20 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - A una vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195013990

Codice prodotto

OBO1014137

Cod. produttore

1014137

Produttore

OBO

Diametro nominale:

20 mm

Diametro:

20...20 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

A una vite

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 20mm, St, FT