pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1003461 604 47 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003461

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 47 mm

  • Diametro - 47...47 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Distanza dalla parete - no

  • Tipologia - A una vite

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012195002055

Codice prodotto

OBO1003461

Cod. produttore

1003461

Produttore

OBO

Diametro nominale:

47 mm

Diametro:

47...47 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Distanza dalla parete:

no

Tipologia:

A una vite

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Senza alogeni:

no

Adatto in area antincendio:

no

Rivestito in plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN