pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1003259 604 25 G COLLARE DI FISSAGGIO - 1003259

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Tipologia - A una vite

  • Diametro - 25...25 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195566892

Codice prodotto

OBO1003259

Cod. produttore

1003259

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

25 mm

Tipologia:

A una vite

Diametro:

25...25 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi. *Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas *Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN