pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6015276 GKS 50 11 FS MORSETTO DI FISSAGGIO - 6015276

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6015276 GKS 50 11 FS MORSETTO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196965847

Codice prodotto

OBO6015276

Cod. produttore

6015276

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Dispositivo di fissaggio per vite M10 60x40, St, FS