pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2149016 2955 M25 GAFFETTA QUICK - 2149016

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2149016 2955 M25 GAFFETTA QUICK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012195584001

Codice prodotto

OBO2149016

Cod. produttore

2149016

Produttore

OBO

Adatto per diametro tubo:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

Allineabile:

Con inserto:

no

Fascetta Quick OBO tipo 2955/...:per tutti i tubi corazzati metrici in acciaio, oltre che tubi isolanti metrici leggeri e pesanti. Adatto per il montaggio di OBO Quick-Pipe. Le marcature di centratura permettono un inserimento ottimale del tubo e ruotanoautomaticamente il collare nella posizione corretta. Possibilità di fissaggio universale in serie con fascetta OBO Multi-Quick e starQuick. Foro lungo per l'installazione laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli ad espansione. Distanzadi fissaggio consigliata 50-60 cm

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN