NVENT HOFFMAN - HOFDIP260 Profilo interno trasv.le, 260 - DIP260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 260 mm
Larghezza - 25 mm
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8713574224896
Codice prodotto
HOFDIP260
Cod. produttore
DIP260
Produttore
HOF
Tipologia:
Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
260 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
40 mm
Profondità:
233 mm
Max. capacità di carico:
15 kg
Colore:
Altro
Depth interior profile, DIP system is a 40mm wide and 25mm high profile that can be mounted on the enclosure depth. This Depth interior profile, DIP, DIP260 item measures 40x25x233mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


