pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFVTS1597 Ripiano telescopico, 600x597 - VTS1597

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFVTS1597 Ripiano telescopico, 600x597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida telescopica

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Altro

  • Adatto per armadi di profondità - 597 mm

  • Larghezza - 597 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574016514

Codice prodotto

HOFVTS1597

Cod. produttore

VTS1597

Produttore

HOF

Tipologia:

Guida telescopica

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Altro

Adatto per armadi di profondità:

597 mm

Larghezza:

597 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

600 mm

Max. capacità di carico:

51 kg

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

19-inch, telescopic, vented shelf mounts to 19-inch profiles and is removeable. This 19-Inch Telescopic Shelf, VTS, VTS1597 item measures 31x597x600mm with a material of Mild Steel, color Light Gray.