NVENT HOFFMAN - HOFVTS1470 Ripiano telescopico, 600x470 - VTS1470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Guida telescopica
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 470 mm
Larghezza - 470 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574016507
Codice prodotto
HOFVTS1470
Cod. produttore
VTS1470
Produttore
HOF
Tipologia:
Guida telescopica
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
470 mm
Larghezza:
470 mm
Altezza:
31 mm
Profondità:
500 mm
Max. capacità di carico:
51 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


