NVENT HOFFMAN - HOFVBD600 Barra divisoria di prof., 600 - VBD600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 600 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574092921
Codice prodotto
HOFVBD600
Cod. produttore
VBD600
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
600 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
The dividing bar increases the mounting possibilities within the enclosure and divides it into two useable spaces. This Depth Dividing Bars For Floor Standing Enclosures, VBD, VBD600 item measures 24x500x90mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.


