NVENT HOFFMAN - HOFVBD500 Barra divisoria di prof., 500 - VBD500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574092914
Codice prodotto
HOFVBD500
Cod. produttore
VBD500
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
The dividing bar increases the mounting possibilities within the enclosure and divides it into two useable spaces. This Depth Dividing Bars For Floor Standing Enclosures, VBD, VBD500 item measures 24x400x90mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.


