pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFVBD400 Barra divisoria di prof., 400 - VBD400

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFVBD400 Barra divisoria di prof., 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 400 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574092907

Codice prodotto

HOFVBD400

Cod. produttore

VBD400

Produttore

HOF

Tipologia:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

400 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

The dividing bar increases the mounting possibilities within the enclosure and divides it into two useable spaces. This Depth Dividing Bars For Floor Standing Enclosures, VBD, VBD400 item measures 24x300x90mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.