pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFVB2200 Barra divisoria vert., 2200 - VB2200

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFVB2200 Barra divisoria vert., 2200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2.2 mm

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574068728

Codice prodotto

HOFVB2200

Cod. produttore

VB2200

Produttore

HOF

Tipologia:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2.2 mm

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo superficie:

Non trattato

The dividing vertical bar increases the mounting possibilities available within the enclosure. This Vertical Dividing Bars for 1-Door, VB, VB2200 item measures 2200x90x24mm with a material of Mild Steel finish Plated.