NVENT HOFFMAN - HOFVB2000 Barra divisoria vert., 2000 - VB2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574068711
Codice prodotto
HOFVB2000
Cod. produttore
VB2000
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Non trattato
The dividing vertical bar increases the mounting possibilities available within the enclosure. This Vertical Dividing Bars for 1-Door, VB, VB2000 item measures 2000x90x24mm with a material of Mild Steel finish Plated.


