pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFUVT4554 Modulo ventilazione, 455-670mm - UVT4554

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFUVT4554 Modulo ventilazione, 455-670mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 15 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 445 mm

  • Larghezza - 4.83 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP33

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574177277

Codice prodotto

HOFUVT4554

Cod. produttore

UVT4554

Produttore

HOF

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

15 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

445 mm

Larghezza:

4.83 mm

Grado di protezione (IP):

IP33

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

200...200 V

Numero di ventilatori:

4

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Altro

Con filtro:

no

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

235...235 V

Profondità:

670 mm

Ventilatore da tetto:

no

Potenza nominale:

88 W

Eseguito come ventilatore inseribile:

sì

Ventilatore di circolazione:

sì

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

sì

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

7.04

The ventilation module guarantees air circulation when many components are mounted and it can be installed wherever. This Ventilation Modules With Thermostat, UVT, UVT4554 item has a material of Mild Steel color Black, finish Powder Coated.