pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFURH7532 Prot. parapioggia, 750 - URH7532

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFURH7532 Prot. parapioggia, 750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 750 mm

  • Profondità - 340 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 750 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574101555

Codice prodotto

HOFURH7532

Cod. produttore

URH7532

Produttore

HOF

Larghezza:

750 mm

Profondità:

340 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

750 mm

Adatto per armadi di profondità:

320 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

sì

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Rain Hood provides sloped roof shelter protecting components from water dripping into enclosure with door opened. This Rain Hood, URH, URH7532 item measures 53x790x340mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.