pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFURH12532 Prot. parapioggia, 1250 - URH12532

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFURH12532 Prot. parapioggia, 1250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1.25 mm

  • Profondità - 340 mm

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di larghezza - 1.25 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574101579

Codice prodotto

HOFURH12532

Cod. produttore

URH12532

Produttore

HOF

Larghezza:

1.25 mm

Profondità:

340 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1.25 mm

Adatto per armadi di profondità:

320 mm

Adatto per pannelli del tetto:

sì

Adatto per pannelli al suolo:

no

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Con sfiato:

sì

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Rain Hood provides sloped roof shelter protecting components from water dripping into enclosure with door opened. This Rain Hood, URH, URH12532 item measures 53x1290x340mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.