pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFUMPS10032 Zoccolo, 900x1110x310 - UMPS10032

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFUMPS10032 Zoccolo, 900x1110x310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base completa

  • Larghezza - 1.11 mm

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 900 mm

  • Profondità - 310 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574103269

Codice prodotto

HOFUMPS10032

Cod. produttore

UMPS10032

Produttore

HOF

Tipologia:

Base completa

Larghezza:

1.11 mm

Materiale:

Plastica

Altezza:

900 mm

Profondità:

310 mm

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di larghezza:

1 mm

Adatto per armadi di profondità:

320 mm

Adatto per sistemazione cavi:

sì

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

The DIN-base makies it possible to install cables channelled underground more quickly. This Polyester Din-Base, UMPS, UMPS10032 item measures 900x1110x310mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.