pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFUID7550 Porta interna, 750x500 - UID7550

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFUID7550 Porta interna, 750x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 500 mm

  • Esecuzione come porta di visione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574101951

Codice prodotto

HOFUID7550

Cod. produttore

UID7550

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta interna

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

750 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Displays and indicators can be mounted on a surface within the enclosure while covering other components. This Inner Door, UID, UID7550 item measures 750x500xmm has a material of Glass Re-enforced Polymer color Light Gray, finish Smooth Matte.