NVENT HOFFMAN - HOFUID10075 Porta interna, 1000x750 - UID10075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta interna
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Larghezza - 750 mm
Esecuzione come porta di visione - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8713574101982
Codice prodotto
HOFUID10075
Cod. produttore
UID10075
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta interna
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Larghezza:
750 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


