NVENT HOFFMAN - HOFUFCP4301 Piastra cop. int., 415x315 - UFCP4301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 315 mm
Altezza - 415 mm
Adatto per armadi di larghezza - 315 mm
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574100749
Codice prodotto
HOFUFCP4301
Cod. produttore
UFCP4301
Produttore
HOF
Larghezza:
315 mm
Altezza:
415 mm
Adatto per armadi di larghezza:
315 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP4301 item measures 415x315x150mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.


