NVENT HOFFMAN - HOFUFCP3201 Piastra cop. int., 315x215 - UFCP3201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 215 mm
Altezza - 315 mm
Adatto per armadi di larghezza - 215 mm
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8713574100732
Codice prodotto
HOFUFCP3201
Cod. produttore
UFCP3201
Produttore
HOF
Larghezza:
215 mm
Altezza:
315 mm
Adatto per armadi di larghezza:
215 mm
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Non trattato
Cover Plate With DIN Cutouts UFCP-D is for modular components eliminating need for machining while connections/cables are protected. This Cover Plate With Din Cut-Outs, UFCP-D, UFCP3201 item measures 315x215x125mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Powder Coated.


