pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFUAV01 Air vents for UDP enclosures - UAV01

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFUAV01 Air vents for UDP enclosures

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Per numero max. di ventilatori - 0

  • Tipo superficie - Non trattato

  • Con filtro incorporato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574101920

Codice prodotto

HOFUAV01

Cod. produttore

UAV01

Produttore

HOF

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Per numero max. di ventilatori:

0

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

These air vents allow air to be circulated inside the enclosure, minimising the risk for water condensation. This Air Vents, UAV, UAV01 item measures 69x50x20mm has a material of Polyamide color Light Gray, finish Smooth.