pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFTLCL89005-24 Luce LED 7,2W 24V, nera - TLCL89005-24

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFTLCL89005-24 Luce LED 7,2W 24V, nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6 W

  • Lunghezza - 448 mm

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574170735

Codice prodotto

HOFTLCL89005-24

Cod. produttore

TLCL89005-24

Produttore

HOF

Potenza della lampada:

6 W

Lunghezza:

448 mm

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore on/off:

sì

This LED enclosure light can be mounted in many different ways as well as directly on 19-inch profiles in any enclosure. This Compact Design Led Light, TLCL, TLCL89005-24 item measures 26x448x54.5mm has a material of Plastic color Jet Black, finish Textured.