pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFTLCF9005 Design light RAL9005 black - TLCF9005

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFTLCF9005 Design light RAL9005 black

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Materiale - Acciaio

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Lunghezza - 485 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574166738

Codice prodotto

HOFTLCF9005

Cod. produttore

TLCF9005

Produttore

HOF

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Lunghezza:

485 mm

Larghezza:

45 mm

Trama perforata:

no

Riflettore perforato:

no

Altezza/profondità:

6 mm

This steel plate covers the space around the enclosure lights, TLC and TLCL, when mounted on 19-inch profiles. This 19-inch Blind 1U, TLCF, TLCF9005 item measures 485x45x6mm has a material of Mild Steel color Black, finish Powder Coated.