pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFTL4001-9W Luce armadio LED 9W 230V - TL4001-9W

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFTL4001-9W Luce armadio LED 9W 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con presa di corrente - no

  • Con fotocellula - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore/presa mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574230101

Codice prodotto

HOFTL4001-9W

Cod. produttore

TL4001-9W

Produttore

HOF

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con presa di corrente:

no

Con fotocellula:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore/presa mobile

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con interruttore on/off:

sì

Montaggio su 19 pollici:

no

Luce armadio LED 9W 230V, 50/60 Hz, 750 lm