pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFTB13G Tappo DIN 13X18mm RAL7035 - TB13G

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFTB13G Tappo DIN 13X18mm RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 234 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574158405

Codice prodotto

HOFTB13G

Cod. produttore

TB13G

Produttore

HOF

Larghezza:

234 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Altro

These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. This Blanking Plates For Din Slots For Power Distribution, TB13G, TB13G item has a material of Plastic color Light Gray, finish Smooth.