pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSPMA1606 Pannello laterale 1600x600 - SPMA1606

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSPMA1606 Pannello laterale 1600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574226043

Codice prodotto

HOFSPMA1606

Cod. produttore

SPMA1606

Produttore

HOF

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1.6 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws. This Side Panels Aluminium, SPMA, SPMA1606 item measures 1600x600x18mm has a material of Aluminum color Light Gray, finish Mill.