pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSPM2206R5 Pannelli laterali, 2200x600 - SPM2206R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSPM2206R5 Pannelli laterali, 2200x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Adatto per armadi di larghezza - 2200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574127487

Codice prodotto

HOFSPM2206R5

Cod. produttore

SPM2206R5

Produttore

HOF

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Adatto per armadi di larghezza:

2200 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

19 mm

Altezza:

2200 mm

Dimensione modulare:

483 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Pannelli laterali, 2200x600, Acciaio dolce