pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSPM1106R5 Pannelli laterali, 1100x600 - SPM1106R5

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSPM1106R5 Pannelli laterali, 1100x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come parete laterale - sì

  • Adatto come parete posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 19 mm

  • Altezza - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

69 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574127593

Codice prodotto

HOFSPM1106R5

Cod. produttore

SPM1106R5

Produttore

HOF

Adatto come parete laterale:

sì

Adatto come parete posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

19 mm

Altezza:

1100 mm

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7.04

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Mild steel side panels ensure ingress protection is maintained and are easy, one man installation. This Side Panels, SPM, SPM1106R5 item measures 1064x19x562mm with a material of Mild Steel color Light Gray.