NVENT HOFFMAN - HOFSPD1805 Piastra separazione, 1800x500 - SPD1805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 1800 mm
Adatto per armadi di profondità - 500 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 1718 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8713574068483
Codice prodotto
HOFSPD1805
Cod. produttore
SPD1805
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
1800 mm
Adatto per armadi di profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1718 mm
Colore:
Altro
Larghezza:
13 mm
Tipo superficie:
Altro
Con cavo in ingresso:
no
Con serratura:
no
Tipologia costruttiva:
Kit di montaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
no
Per suddivisione interna forma 2b:
no
Per suddivisione interna forma 3a:
no
Per suddivisione interna forma 3b:
no
Per suddivisione interna forma 4a:
no
Per suddivisione interna forma 4b:
no


