pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSHTH0806 Ripiano estraibile HD, 800x600 - SHTH0806

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSHTH0806 Ripiano estraibile HD, 800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Materiale - Altro

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 670 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574110007

Codice prodotto

HOFSHTH0806

Cod. produttore

SHTH0806

Produttore

HOF

Tipologia:

Fondo scomparto

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Materiale:

Altro

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

670 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

550 mm

Max. capacità di carico:

102 kg

Colore:

Altro

Telescopicshelves provide further mounting possibilities that can pull out from the enclosure. This Telescopic Shelf Hd, SHTH, SHTH0806 item measures 50x670x550mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.