NVENT HOFFMAN - HOFSHTH0606 Ripiano estraibile HD, 600x600 - SHTH0606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 470 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574109988
Codice prodotto
HOFSHTH0606
Cod. produttore
SHTH0606
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
470 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
550 mm
Max. capacità di carico:
102 kg
Colore:
Altro


