NVENT HOFFMAN - HOFSHT0608 Ripiano telescopico, 600x800 - SHT0608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Materiale - Altro
Adatto per armadi di profondità - 800 mm
Larghezza - 502 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574068445
Codice prodotto
HOFSHT0608
Cod. produttore
SHT0608
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Materiale:
Altro
Adatto per armadi di profondità:
800 mm
Larghezza:
502 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
700 mm
Max. capacità di carico:
51 kg
Colore:
Altro


