pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSHC0608 Ripiano con fori, 600x800 - SHC0608

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSHC0608 Ripiano con fori, 600x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Altro

  • Adatto per armadi di profondità - 800 mm

  • Larghezza - 509 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574068377

Codice prodotto

HOFSHC0608

Cod. produttore

SHC0608

Produttore

HOF

Tipologia:

Fondo scomparto

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Altro

Adatto per armadi di profondità:

800 mm

Larghezza:

509 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

756 mm

Max. capacità di carico:

51 kg

Colore:

Altro

Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0608 item measures 25x509x756mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.