pagina iniziale

NVENT HOFFMAN - HOFSHC0606 Ripiano con fori, 600x600 - SHC0606

NVENT HOFFMAN
copiacopia
NVENT HOFFMAN - HOFSHC0606 Ripiano con fori, 600x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Adatto per armadi di larghezza - 600 mm

  • Materiale - Altro

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 509 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574068360

Codice prodotto

HOFSHC0606

Cod. produttore

SHC0606

Produttore

HOF

Tipologia:

Fondo scomparto

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Materiale:

Altro

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

509 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

556 mm

Max. capacità di carico:

51 kg

Colore:

Altro

Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0606 item measures 25x509x556mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.