NVENT HOFFMAN - HOFSFCP246 Telaio girevole, 1200 - SFCP246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 1100 mm
Materiale - Altro
Larghezza - 1096 mm
Altezza - 197 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
8713574110809
Codice prodotto
HOFSFCP246
Cod. produttore
SFCP246
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
1100 mm
Materiale:
Altro
Larghezza:
1096 mm
Altezza:
197 mm
Colore:
Altro
Partial Height Swing Frames, SFCP mount in wall-mount and floor-stand enclosures and include 19-in hole patterns. This Partial Height Swing Frames, SFCP, SFCP246 item measures 197x1096x60mm with a material of Mild Steel, 24U, finish Zinc Plated.


