NVENT HOFFMAN - HOFSFCP106 Telaio girevole, 600 - SFCP106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per armadi di larghezza - 500 mm
Materiale - Altro
Larghezza - 496 mm
Altezza - 197 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
8713574110762
Codice prodotto
HOFSFCP106
Cod. produttore
SFCP106
Produttore
HOF
Adatto per armadi di larghezza:
500 mm
Materiale:
Altro
Larghezza:
496 mm
Altezza:
197 mm
Colore:
Altro
Partial Height Swing Frames, SFCP mount in wall-mount and floor-stand enclosures and include 19-in hole patterns. This Partial Height Swing Frames, SFCP, SFCP106 item measures 197x496x60mm with a material of Mild Steel, 10U, finish Zinc Plated.


