NVENT HOFFMAN - HOFSFBP800 Barra supporto, 800 - SFBP800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Larghezza - 762 mm
Altezza - 106 mm
Profondità - 31 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
8713574111288
Codice prodotto
HOFSFBP800
Cod. produttore
SFBP800
Produttore
HOF
Materiale:
Altro
Larghezza:
762 mm
Altezza:
106 mm
Profondità:
31 mm
Partial SF Transversal Support Bar, SFBP enables partial-height swing frames be mounted in enclosures full aperture. This Partial SF Transversal Support Bar, SFBP, SFBP800 item measures 106x762x31mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


